B-150JKF-A-BR 耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業 58311804

B-150JKF-A-BR 耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業 58311804
B-150JKF-A-BR 耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業 58311804

耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150ブラウン注文コード58311804品番B-150JKF-A-BR
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。

仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)ブラウンタイプ水切り付メッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし呼び径(Φmm)150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする