岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
切断用メタルソー(ホモ処理品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さT(mm)
2
穴径d1(Φmm)
32
刃径D(Φmm)
250
注文コード
58315573
品番
CMS02-P03
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・穴径d1・刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
250
穴径d1(Φmm)
32
厚さT(mm)
2
ピンホール(d3×d2×個数)
45×8.5×2、50×9.0×2
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
ピッチ(mm)
3
表面処理
ホモ処理
注意
※品番末尾に「P○○」の記載がないものは刃がありません。お客様ご自身で加工が必要となります。