岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
切断用メタルソー(ホモ処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さT(mm)
2.5
穴径d1(Φmm)
32
刃径D(Φmm)
315
注文コード
58315652
品番
CMS20-P08
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・穴径d1・刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
315
穴径d1(Φmm)
32
厚さT(mm)
2.5
ピンホール(d3×d2×個数)
63×11×4
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
ピッチ(mm)
8
表面処理
ホモ処理
注意
※品番末尾に「P○○」の記載がないものは刃がありません。お客様ご自身で加工が必要となります。