画像準備中

切断用メタルソー(ホモ処理品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さT(mm)2 穴径d1(Φmm)32 刃径D(Φmm)280 注文コード58317113 品番CMS06-P08
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は厚さT・穴径d1・刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)280 穴径d1(Φmm)32 厚さT(mm)2 ピンホール(d3×d2×個数)63×11×4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) ピッチ(mm)8 表面処理ホモ処理
注意
※品番末尾に「P○○」の記載がないものは刃がありません。お客様ご自身で加工が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする