曜日別特売
CMS07-P08 切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工 58317323

切断用メタルソー(ホモ処理品)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1枚厚さT(mm)2.5穴径d1(Φmm)32刃径D(Φmm)280注文コード58317323品番CMS07-P08
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
刃径D(Φmm)280穴径d1(Φmm)32厚さT(mm)2.5ピンホール(d3×d2×個数)63×11×4材質MCO材(コバルト高速度鋼)ピッチ(mm)8表面処理ホモ処理
注意
※品番末尾に「P○○」の記載がないものは刃がありません。お客様ご自身で加工が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする