万研くん(CBN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)175穴径(mm)31.75粒度180注文コード58323203品番BB0130B180
参考基準価格(税別)¥107,700販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
外径(mm)175厚さ(mm)20穴径(mm)31.75粒度180砥粒層の幅W(mm)8砥粒層の厚さX(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする