万研くん(CBN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)125穴径(mm)33粒度180注文コード58323596品番BB0320B180
参考基準価格(税別)¥88,600販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
外径(mm)125厚さ(mm)15穴径(mm)33粒度180砥粒層の幅W(mm)8砥粒層の厚さX(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする