万研くん(CBN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)150穴径(mm)25.4粒度120注文コード58323727品番BB0360B120
参考基準価格(税別)¥110,800販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
外径(mm)150厚さ(mm)30穴径(mm)25.4粒度120砥粒層の幅W(mm)10砥粒層の厚さX(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする