岡崎精工
万研くん(CBN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
150
穴径(mm)
38
粒度
180
注文コード
58324052
品番
BB0910B180
参考基準価格(税別)
¥91,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
150
厚さ(mm)
20
穴径(mm)
38
粒度
180
砥粒層の幅W(mm)
15
砥粒層の厚さX(mm)
2