※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ちりめん工房
ちりめんキット 花しごと2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58324333
品番
A4-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
カット済みのちりめんがセットされています。
キット内容
一越ちりめん(カット済み)土台用(30mm角):菜の花×1枚・紅×1枚・空色×1枚
花びら用(18mm角):菜の花×5枚・紅×5枚・空色×5枚
葉っぱ用(16mm角):松葉×4枚
コーム土台用:黒色×1枚
つまみ細工用土台(Φ16mm):緑色×3枚
つまみ細工用芯紙(Φ16mm)×2枚
パールビーズ(Φ3mm)×3粒
ヘアコーム(H15)×1個
寸法(高さH×幅W)(cm)
4×6.5
所要時間
約60分