ツキネコ
ツキネコの 図工/美術/画材/書道
ツキネコの 版画
バーサクラフト レインボー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58327578
品番
VK-601
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ビビッド
本体寸法(mm)
115×79×20
盤面サイズ(mm)
89×54
乾燥時間
加熱15秒以上(アイロン、ドライヤー、エンボスヒーター)( 素材、気候などの条件やインクカラーにより異なります。)
エンボス加工
紙では可能