岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ ハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃数
3
注文コード
58331122
品番
SPSEE3A040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
刃径・刃数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
刃長l(mm)
12
軸径d(Φmm)
6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃径(Φmm)
4
表面処理
OKコート
ねじれ角(°)
右45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58331122
SPSEE3A040
42884669
SPSEE3A040
SPシリーズハイヘリカルエンドミル3枚刃
岡崎精工
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました