岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ ハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃数
3
注文コード
58331165
品番
SPSEE3A100
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
刃長l(mm)
25
軸径d(Φmm)
10
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃径(Φmm)
10
表面処理
OKコート
ねじれ角(°)
右45