岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ ハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃数
4
注文コード
58331235
品番
SPSEE4A100
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
刃長l(mm)
25
軸径d(Φmm)
10
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃径(Φmm)
10
表面処理
OKコート
ねじれ角(°)
右45