岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ ハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
14
刃数
4
注文コード
58331296
品番
SPSEE4A140
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
刃長l(mm)
34
軸径d(Φmm)
12
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃径(Φmm)
14
表面処理
OKコート
ねじれ角(°)
右45