画像準備中

超硬チャッキングリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58332163 品番 BCCR-125
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シャンクストレートシャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃数6 刃形ストレート 全長L(mm)165 柄径(Φmm)d:12、a:1.3 コーティングノンコート 刃径D(Φmm)12.5 刃長l1(mm)36 首下長l2(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする