画像準備中

超硬チャッキングリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58332382 品番 BCCR-235
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
シャンクストレートシャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃数8 刃形ストレート 全長L(mm)230 柄径(Φmm)d:25、a:1.5 コーティングノンコート 刃径D(Φmm)23.5 刃長l1(mm)41 首下長l2(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする