画像準備中

超硬チャッキングリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58332461 品番 BCCR-275
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シャンクストレートシャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃数10 刃形ストレート 全長L(mm)240 柄径(Φmm)d:32、a:1.5 コーティングノンコート 刃径D(Φmm)27.5 刃長l1(mm)46 首下長l2(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする