岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の チャッキングリーマ
超硬チャッキングリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58332495
品番
BCCR-290
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
シャンク
ストレートシャンク
材質
先ムクTOP SOLID
刃数
10
刃形
ストレート
全長L(mm)
240
柄径(Φmm)
d:32、a:1.5
コーティング
ノンコート
刃径D(Φmm)
29
刃長l1(mm)
46
首下長l2(mm)
160