岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の チャッキングリーマ
超硬チャッキングリーマ (MTシャンク)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58332556
品番
BCCRT140
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
材質
先ムクTOP SOLID
刃数
8
刃形
ストレート
全長L(mm)
180
柄径(Φmm)
a:1.5
コーティング
ノンコート
刃径D(Φmm)
14
刃長l1(mm)
36
首下長l2(mm)
113
シャンクNo.
MT1