画像準備中

超硬チャッキングリーマ (MTシャンク)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58332583 品番 BCCRT155
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
シャンクMT(モールステーパー)シャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃数8 刃形ストレート 全長L(mm)205 柄径(Φmm)a:1.5 コーティングノンコート 刃径D(Φmm)15.5 刃長l1(mm)37 首下長l2(mm)123 シャンクNo.MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする