岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の チャッキングリーマ
超硬チャッキングリーマ (MTシャンク)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58332757
品番
BCCRT240
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
材質
先ムクTOP SOLID
刃数
8
刃形
ストレート
全長L(mm)
250
柄径(Φmm)
a:1.5
コーティング
ノンコート
刃径D(Φmm)
24
刃長l1(mm)
41
首下長l2(mm)
149
シャンクNo.
MT3