岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の チャッキングリーマ
超硬チャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58333405
品番
CCR-046
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
シャンク
ストレートシャンク
材質
超硬
刃数
6
刃形
ストレート
全長L(mm)
80
柄径(Φmm)
d:4
コーティング
ノンコート
刃径D(Φmm)
4.6
刃長l1(mm)
26
首下長l2(mm)
50
食付長さ(mm)
a:0.5