岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の チャッキングリーマ
超硬チャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58333441
品番
CCR-050
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シャンク
ストレートシャンク
材質
超硬
刃数
6
刃形
ストレート
全長L(mm)
80
柄径(Φmm)
d:4
コーティング
ノンコート
刃径D(Φmm)
5
刃長l1(mm)
26
首下長l2(mm)
50
食付長さ(mm)
a:0.5