曜日別特売
ECOA-11 染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ 58334867

 

ECOA-11 染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ 58334867
ECOA-11 染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ 58334867
ECOA-11 染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ 58334867
ECOA-11 染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ 58334867
ECOA-11 染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ 58334867

染料 みやこ染め コールダイオールECO

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
スカイブルー
スカイブルー
パールピンク
レッド
ディープレッド
オレンジ
イエロー
ブロン
グリン
オリーブグリン
ブルー
ネイビーブルー
バイオレット
グレー
ブラック
ローズピンク
ルージュ
カーネーション
ベージュ
カーキーブロン
スプリンググリン
エメラルドグリン
ブリリアントブルー
パープル
パールグレー
オーカーブロン
オーキッドブロン
内容量1個注文コード58334867品番ECOA-11
参考基準価格(税別)¥655販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩

スカイブルー容量(g)約20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスティック製のものは染まりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 衣類の着色
農・林・水産業

晒し生地を染予想以上の良い色に染まったので手拭いも染めて見たが印刷文字は全部読める状態白い部分は綺麗に染まった、使い切り容量で後始末が楽だった。

2025-10-21
用途: 民芸品用の布染め
医療・福祉・介護関連業

キャンペーンで割引あり、格安でした。ありがたい。いつも使っているのですが、いろんな色があり、混ぜたりして、使いやすい。よーく染まります。

2025-05-09
用途: 趣味の染めもの
その他業種

手軽で綺麗に染まって使いやすいです。環境に配慮した成分というところにも好感を持っています。

1が参考にしています
対象商品 : 58334885
2024-10-26
用途: 剣道の袴の色が抜けてきたので、染め直しに利用しました。
教育・研究機関

説明書も丁寧に書いてありますので、初めての私でも簡単に染めることができました。定着剤もあるみたいなのでそれも利用してみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58334788
2023-05-26
用途: 漁具のナイロン糸に色付け
農・林・水産業

思ったより良く染まりました。市販品と大差ないくらいです。どれくらい色持ちするかはこれから確認です。

1が参考にしています
対象商品 : 58334858
2022-12-09
用途: エプロンの染色
農・林・水産業

ノベルティでもらった綿混紡のキナリ色のエプロンを染めるために買いました。混紡なので染まるかどうか不安がありましたが、説明書の通りやったら綺麗に出来ました。
お洒落なオリーブ色になって大満足!
初めてでも簡単に出来るのですね。

対象商品 : 58334885
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

1が参考にしています
対象商品 : 58334876
2022-05-27
用途: コネクターのハウジングの色付け作業
株式会社丹波パーツ

配線で使用するコネクターのハウジングに色を付けて作業時にほかの配線と区別するために染めています。鍋に水と染め粉を入れ温めてからハウジング部品を投入。しばらくして酢を適量
入れてからザルに上げます。乾くときれいな色に仕上がります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする