岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラジアス超硬エンドミル
剛力ラジアスエンドミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58340256
品番
SCE4A040R05
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
8
全長(mm)
70
コーナーR(mm)
0.5
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
OKコート