岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラジアス超硬エンドミル
剛力ラジアスエンドミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58340335
品番
SCE4A100R05
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
コーナーR(mm)
0.5
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
OKコート