画像準備中

超硬ヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58341927 品番 CHR-034
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃数4 刃形ヘリカル刃 全長L(mm)80 柄径(Φmm)d:3 コーティングノンコート 刃径D(Φmm)3.4 刃長l(mm)26 首下長l2(mm)50 食付長さ(mm)a:0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする