画像準備中

超硬ヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58342137 品番 CHR-055
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃数4 刃形ヘリカル刃 全長L(mm)100 柄径(Φmm)d:5 コーティングノンコート 刃径D(Φmm)5.5 刃長l(mm)26 首下長l2(mm)65 食付長さ(mm)a:0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする