バクマ工業
標準型 パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
タイプ
格子型(圧力形)
注文コード
58342288
品番
KPT-08DS
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
壁面・天井面取付兼用型
用途
強制排気用
仕様
本体スイッチ付
タイプ
格子型(圧力形)
電源
速結端子付
ファン
ターボファン
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。