※メイン画像
PANTUM
PANTUMの トナー/インク
PANTUMの トナーカートリッジ/感光体
PANTUMの トナー/感光体(その他対応)
P3300DW用 ドラムカートリッジ DL-410 12,000枚仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58343295
品番
DL-410
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
12000枚仕様のドラムカートリッジ
交換の手間を削減する12000枚仕様のドラムカートリッジ
仕様
12000枚仕様ドラムカートリッジ
種別
純正品
質量(kg)
6.3
色
黒
適合機種メーカー
PANTUM
対応機種
P3010D, P3010DW, P3300DN, P3300DW, M6700D, M6700DW, M7100DN, M7100DW, M6800FDW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW , M7300FDN , M7300FDW
印字枚数
12000
寸法(縦×横×奥行)(mm)
63×282×195
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出トナーの印刷可能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては異なることがあります。