※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
軒下用LEDダウンライト 60形Φ100広角黒 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58343374
品番
XNW0630BLLE9
参考基準価格(税別)
¥29,650
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光束(Lm)
395
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
4.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.8
材質
【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様
天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
85
質量(kg)
0.9
色温度(K)
3000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
子品番
【本体】NDW27303B【電源ユニット】NNK06015N LE9
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
光源色
電球色
グリーン購入法
適合
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。