※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角黒 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58343609 品番 XNW1030BLLE9
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光束(Lm)670 電圧(V)100〜242 消費電力(W)7.6 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 色温度(K)3000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 子品番【本体】NDW27303B【電源ユニット】NNK10015N LE9 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 光源色電球色 グリーン購入法適合
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする