岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラジアス超硬エンドミル
剛力ラジアスエンドミル 4枚刃・OKハードコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58344027
品番
SCE4H080R10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
全長(mm)
90
コーナーR(mm)
1
材質
超硬合金
刃数
4