岡崎精工
レジンドルケン BDGF (DIA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58344343
品番
BDGF10D240
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
125
厚さ(mm)
38
穴径(mm)
76.2
粒度
240
砥粒層の幅W(mm)
10
砥粒層の厚さX(mm)
1.5