※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軒下用LEDダウンライト 350形Φ200広角 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58345483 品番XNW3580WWLZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 光源色白色 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光束(Lm)3690 電圧(V)100〜242 消費電力(W)30.7 エネルギー消費効率(Lm/W)120.1 材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)109 質量(kg)1.5 色温度(K)4000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 子品番【本体】NDW46831W【電源ユニット】NNK35015N LZ9 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58345483 XNW3580WWLZ9 19659240 XNW3580WWLJ9 軒下DL350形Φ200広角4000K Panasonic(パナソニック) 軒下DL350形Φ200広角4000K Panasonic(パナソニック) 1組 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする