※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軒下ソケッタブルDL Φ150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58345553 品番NNN74500K
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様落下防止ワイヤー付天井埋込型【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W (別売) 材質【本体】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(透明つや消し) 質量(kg)1.1 電圧(V)100〜242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLEDソケッタブル別売 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)100
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※直下近接限度10cm※断熱施工仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする