※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込下面開放

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58345675 品番 XL363PEUJLA9
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 電圧(V)100〜242 消費電力(W)21 寸法(幅W×高さH)(mm)370×370 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K)4000 光源色白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)131.4 光束(Lm)2760 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□350 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90 子品番【本体】NNFK25010【反射板付点灯ユニット】NNFK23351J LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする