XL373CBVLA9 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込格子タイプ Panasonic(パナソニック) 58345745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込格子タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
消費電力(W)44
光束(Lm)6480
内容量1セット注文コード58345745品番XL373CBVLA9
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
消費電力(W)
44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.2
光束(Lm)
6480
仕様
天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【格子ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
3.8
電圧(V)
100~242
寸法(幅W×高さH)(mm)
470×470
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器
定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
□450
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
90
子品番
【本体】NNFK35010【反射板付点灯ユニット】NNFK33360 LA9
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする