※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)54 注文コード58345903 品番XL373PEXJDK9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,200
この商品は消費電力・光源色など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/PD信号変換インターフェースPlusNK51111 (別売)水平天井埋込専用調色範囲:昼白色(5000K)〜電球色(2700K) 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.9 電圧(V)100〜242 消費電力(W)54 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、※安定器補足:<約5〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)121.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6550 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90 子品番【本体】NNFK35010【反射板付点灯ユニット】NNFK33359J DK9
注意
※販売は国内流通内に限ります※性能値は昼白色(5000K)時の場合。アレンジ調色タイプの色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする