※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放PiP調光
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
50
光源色
温白色
注文コード
58345973
品番
XL374PEFJRZ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
消費電力・光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光束(Lm)
7350
安定器
定格出力型、※安定器補足:<約10〜100%連続調光型>
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
50
エネルギー消費効率(Lm/W)
147
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
埋め込み寸法(mm)
□450
埋込高(mm)
90
質量(kg)
3.6
色温度(K)
3500
子品番
【本体】NNFK35012【反射板付点灯ユニット】NNFK33452J RZ9
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様
制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン
寸法(幅W×高さH)(mm)
470×470
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。