※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込乳白パネル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
26
光源色
昼白色
注文コード
58346384
品番
XL572PFVKLA9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
消費電力・光源色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質
【本体】亜鉛鋼板【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
4.8
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
26
寸法(幅W×高さH)(mm)
470×470
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型<約10〜100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
入力電流(A)
0.26/0.13/0.11
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
□450
明るさ(Lm)
3640
灯数
1
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
取付面位置
水平天井埋込専用
埋込高(mm)
132
調光の可否
○
子品番
【本体】NNFK35013J【パネル付点灯ユニット】NNFK37200C LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります。※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58346384
XL572PFVKLA9
69504377
XL572PFVZ LA9
□450 埋込 乳白パネル
Panasonic(パナソニック)
1組
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)