岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ショートヘリカルリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58346391
品番
CHRS-061
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
シャンク
ストレートシャンク
材質
超硬
刃数
4
刃形
ヘリカル刃
全長L(mm)
80
柄径(Φmm)
d:7
コーティング
ノンコート
刃径D(Φmm)
6.1
刃長l(mm)
30
食付長さ(mm)
a:0.8