※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込乳白パネル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)38 光源色白色 注文コード58346427 品番XL574PFUKRZ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は消費電力・光源色など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111(別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151(別売)【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)【通信補助器】NK23010(別売)【通信補助器】NK23071(別売)【通信補助器】NK23081(別売) 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.9 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)38 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 器具・セットセット品 色温度(K)4000 光源色白色 安定器定格出力型<約10〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)141.5 入力電流(A)0.39/0.19/0.16 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 明るさ(Lm)5380 灯数1 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置水平天井埋込専用 埋込高(mm)132 調光の可否 子品番【本体】NNFK35014J【パネル付点灯ユニット】NNFK37401C RZ9
注意
※販売は国内流通内に限ります。※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58346427 XL574PFUKRZ9 69504526 XL574PFUZ RZ9 □450 埋込 乳白パネル PiP i  t 調光 Panasonic(パナソニック) □450 埋込 乳白パネル PiP i t 調光 Panasonic(パナソニック) 1組 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする