※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込乳白パネル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)55 光源色昼白色 注文コード58346454 品番XL575PFVKLA9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は消費電力・光源色など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質【本体】亜鉛鋼板【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.8 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)55 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<約10〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)142.9 入力電流(A)0.56/0.28/0.24 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 明るさ(Lm)7860 灯数1 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置水平天井埋込専用 埋込高(mm)132 調光の可否 子品番【本体】NNFK35013J【パネル付点灯ユニット】NNFK37500C LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります。※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58346454 XL575PFVKLA9 69504560 XL575PFVZ LA9 □450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック) □450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック) 1組 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする