※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)53 注文コード58346603 品番XL583PFVJLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は消費電力・光源色など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白) 幅(mm)□620 質量(kg)7.9 電圧(V)100〜242 消費電力(W)53 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)139.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)7390 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋め込み寸法(mm)□600 互換品番後継品:XL583PFVKLA9 埋込高(mm)125 子品番【本体】NNFK45013【パネル付点灯ユニット】NNFK47300J LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58346603 XL583PFVJLA9 63342948 XL583PFVKLA9 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック) 1セット 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする