XLX183RENRX9 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込80lmスクエWi調光 Panasonic(パナソニック) 58348037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込80lmスクエWi調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
58348037
品番
XLX183RENRX9
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
仕様
制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2.3
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
50.1
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
159.6
光束(Lm)
8000
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
□350
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
65
子品番
【器具本体】NNLK10735【光源ユニット】NNL1830EN RX9
エコロジー商品
省エネ
注意
※販売は国内流通内に限ります※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※取付バネが収まる天井裏のスペースには障害物を設けないでください。取付バネと干渉し、施工できなくなります。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする