※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LEDΦ450埋込丸型乳白パネル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
58348274
品番
NNF81600KLT9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥90,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
光源色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器
定格出力型、※安定器補足:<約25〜100%連続調光型>
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
37
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.7
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)
仕様
天井埋込型【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
幅(mm)
Φ470
埋込穴(Φmm)
450
埋込高(mm)
125
質量(kg)
4.4
色温度(K)
5000
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3840
演色指数(Ra)
83
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。