※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDΦ450埋込丸型乳白パネル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 光源色白色 注文コード58348283 品番NNF81601KLT9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥90,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は光源色など2種類から選べます 他の種類を見る
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約25〜100%連続調光型> 電圧(V)100〜242 消費電力(W)37 エネルギー消費効率(Lm/W)98.6 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白) 仕様天井埋込型【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 幅(mm)Φ470 埋込穴(Φmm)450 埋込高(mm)125 質量(kg)4.4 色温度(K)4000 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 光源色白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3650 演色指数(Ra)83
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする