※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 40形 埋込防湿防雨
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58348344
品番
XLW422UENZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
IP23 防湿使用温度範囲:-10℃〜35℃天井埋込型Ra83水平天井埋込専用
材質
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)
1270
幅(mm)
240
質量(kg)
4
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
16.3
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2320
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1250
埋込高(mm)
100
子品番
【器具本体】NNWK42722【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4210ENZ LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※間接照射殺菌灯と併用する場合は、8m以上離して設置してください。樹脂製カバー劣化の原因となります。※屋内向けライトバーと互換性がありません。防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。※本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。※リニュ